Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 1.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-75P0121
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     045901.5ER
EAN/GTIN:
     4099891869861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 045901.5ER, LITTELFUSE Die sehr flinke oberflächenmontierbare Sicherung basiert auf der PICO-Sicherungstechnologie, wird jedoch in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse angeboten. Features * Breiter Betriebstemperaturbereich * Wiedereinstufung bei niedriger Temperatur * RoHS-konform Anwendungen * Drahtlose Basisstation * Netzwerkausrüstung * Telekommunikationsausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
4,32 x 7,24 mm
Breite:
4.32 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.05 mm
Länge:
7.24 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.175,00*
1 Packung enthält 2.500 Stück (€ 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.