Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clicker 2 for STM32 MIKROE-1685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clicker 2 for STM32 MIKROE-1685
Clicker 2 for STM32 MIKROE-1685
Clicker 2 for STM32 MIKROE-1685
Clicker 2 for STM32 MIKROE-1685
Clicker 2 for STM32 MIKROE-1685
Artikel-Nr.:
     4502-74S4010
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1685
EAN/GTIN:
     8606015075686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MCU: STM32F407VGT6,MCU speed: 210 DMIPS, 1.25 DMIPS/MHz, 168MHz,MCU Memory: 1MB of Flash, 192+4 Kbytes of SRAM ,Power Supply: 5V (via USB) or Li-Polymer Battery (3.7V),Applications: This compact board brings flexibility of click add-on boards to your favorite microcontroller, making it a perfect starter kit for implementing your ideas,Programming: Preprogrammed with USB HID bootloader. Also features mikroProg for STM32 connector,Expandability: 2 x mikroBUS sockets, two 1x26 mikromedia-compatible headers,Architecture: ARM (32-bit)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 108,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 126,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1197
ab € 23,40*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 26,35*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
ab € 98,65*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 84,51*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1630
ab € 14,48*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,51*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.