Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDN604SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDN604SI
Gate Treiber IC, IXDN604SI
Artikel-Nr.:
     4502-74P5582
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDN604SI
EAN/GTIN:
     4099891824471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Gate Treiber, IXDN604SI, Littelfuse Der IXDN604SI ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der besonders für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs geeignet ist. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Strom von 4 A aufnehmen und abgeben und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 10 ns erzeugen. Der Eingang jedes Treibers ist praktisch immun gegen Latch-up, und die proprietäre Schaltung eliminiert Querleitungen und Stromdurchschüsse. Features * Ausgänge können für einen höheren Antriebsstrom parallel geschaltet werden * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, littelfuse mosfet, mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.