Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse IGBT-Modul, 145 A, SMPDU, MMIX1X100N60B3H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littelfuse IGBT-Modul, 145 A, SMPDU, MMIX1X100N60B3H1
Littelfuse IGBT-Modul, 145 A, SMPDU, MMIX1X100N60B3H1
Artikel-Nr.:
     4502-74P1138
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MMIX1X100N60B3H1
EAN/GTIN:
     4099891780036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
IGBT
IGBT Module
SMD-Transistor
IGBT, MMIX1X100N60B3H1, LITTELFUSE Extrem lichtdurchlässiger IGBT, optimiert für das Schalten mit 10-30 kHz, mit hoher Strombelastbarkeit und Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringem Gate-Ansteuerungsbedarf. Features * Siliziumchip auf direkt kupfergebundenem Substrat * Isolierte Montagefläche * Quadratischer RBSOA * FBSOA * Kurzschlussfähigkeit * Antiparallele ultraschnelle Diode Anwendungen * Leistungsinverter * UPS * Motorische Antriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lampenvorschaltgeräte * Einschaltstrom-Schutzschaltungen
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SMPDU
max. Strom:
145 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET, MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.