| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74P1022 Herst.-Nr.: IXFN210N30X3 EAN/GTIN: 4099891778873 |
| | |
|
| | |
| MOSFET, IXFN210N30X3, LITTELFUSE Ein Leistungs-MOSFET mit N-Kanal-Anreicherungsmodus, Avalanche-Bewertung und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte, einfacher Montage und Platzersparnis. Features * Internationales Standardgehäuse * miniBLOC mit Aluminiumnitrid-Isolierung * Hohe Strombelastbarkeit * Niedriger RDS(on) Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * DC-DC-Wandler * PFC-Schaltungen * AC- und DC-Motorantriebe * Robotik und Servo-Steuerungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | KR | Gewicht: | 0.03 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,72* | € 45,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 31,76* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 452,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|