Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXFN210N30X3 MOSFET-MODUL, 300V, 210A, 695W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930190
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFN210N30X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
210a mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0038 ohm
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 210 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 300 V
  • Verlustleistung: 695 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, littelfuse mosfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXFN210N30X3, 3930190, 393-0190
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 41,40*
    € 49,78*
    Lager 139
    251
    1
    € 14,99*
    ab € 31,76*
    € 51,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,97*
    € 61,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,99*
    € 59,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,95*
    € 54,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.