Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 8,3 mm, L 27.5 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 8,3 mm, L 27.5 mm, Kunststoff, schwarz
Knickschutztülle, Kabel-Ø 8,3 mm, L 27.5 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-74F609
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     795-907700
EAN/GTIN:
     4099891195373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
kabeltülle 3mm
Gewebeschutzhülse, 795-907700, CONEC Kabelmuffe für Vollmetallhaube.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
8,3 mm
Länge:
27.5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Knickschutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
15-004730
ab € 5,09*
Sonstiges
Conec
15-004780
ab € 10,88*
Sonstiges
Conec
165X10159XE
ab € 1,79*
Sonstiges
Conec
16-001770E
ab € 8,14*
Sonstiges
Conec
16-001780E
ab € 8,93*
Sonstiges
Conec
165X17579XE
ab € 3,66*
Sonstiges
Conec
165X13539XE
ab € 4,78*
Sonstiges
Conec
16-001830E
ab € 3,03*
Sonstiges
Conec
15-004830
ab € 9,76*
Sonstiges
Conec
15-004680
ab € 5,81*
Sonstiges
Conec
165X03329AE
ab € 4,50*
Sonstiges
Conec
165X17329XE
ab € 4,77*
Sonstiges
Conec
16-001840E
ab € 3,07*
Sonstiges
Conec
15-004790
ab € 12,13*
Sonstiges
Conec
15-004840
ab € 10,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.