Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 7 mm, Zinkdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 7 mm, Zinkdruck
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 7 mm, Zinkdruck
Artikel-Nr.:
     4502-74F408
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X17329XE
EAN/GTIN:
     4099889814118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Kappe für D-SUB, 165X17329XE, CONEC Kappe für D-SUB Verbinder für 25-pol D-SUB Technische Daten * Farbe: silber * Verriegelung: Verriegelungsschraube 4-40 UNC * Gehäusematerial: Zinkdruckguss * Kabeldurchmesser: 7 mm * Kabelausgang: gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
7 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907700
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.