Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-74F388
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13539XE
EAN/GTIN:
     4099889814064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse conec
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 165X13539XE Kunststoffhaube 25-positionen mit seitlichem Kabelausgang. Features
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
ABS
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
4 bis 6,3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02308 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907700
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.