Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 12 mm, PBT, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 12 mm, PBT, sch
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 12 mm, PBT, sch
Artikel-Nr.:
     4502-74F366
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X03329AE
EAN/GTIN:
     4099889813951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
conec d-sub gehäuse 25-pol
Kappe für D-SUB, 165X03329AE, CONEC Kappe für D-SUB Verbinder für 25-pol D-SUB Technische Daten * Farbe: schwarz * Verriegelung: Verriegelungsschraube 4-40 UNC * Gehäusematerial: PBT * Kabeldurchmesser: 12 mm * Kabelausgang: gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
PBT
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
12 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse 25 pol, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907700
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.