Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtkappe, schwarz, für Buccaneer, PX0733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtkappe, schwarz, für Buccaneer, PX0733
Dichtkappe, schwarz, für Buccaneer, PX0733
Dichtkappe, schwarz, für Buccaneer, PX0733
Artikel-Nr.:
     4502-73F1775
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0733
EAN/GTIN:
     4099889826876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Dichtungskappe, PX0733, BULGIN Dichtungskappe für Frontplattenmontage-Steckverbinder der Typen PX0842 und PX0843.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Buccaneer
Zubehörart:
Dichtkappe
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder buccaneer, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,64*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,12*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,66*
1 Tag
342
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3253
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
PX0842/A
ab € 14,80*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.