Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4686311
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0842/A
EAN/GTIN:
     5060641255097
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Schrauben
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = Buccaneer
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Bulgin Buccaneer abgedichtete USB-Datenstecker. Bulgin bietet ein umfassendes Angebot an USB-A-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-B-Typ und USB-B-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-A-Kabel in verschiedenen Typen und Längen sowie USB-Anschlüsse mit einem Typ-A- und einem Typ-B-Gehäuse für Frontplattenmontage. Die USB-Steckverbinder mit Schraubkupplung sind im gesteckten Zustand staub- und wasserdicht (IP68 und IP69K) mit visueller Steckanzeige und bieten Bus-Verbindungen mit niedrigen und hohen Geschwindigkeiten von 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s, hohe Störfestigkeit und EMV-Schutz mit RoHS-Konformität. Unter anderem für PC und periphere Anwendungen. Diese abgedichteten USB-Geräte werden nur dann IP68-zertifiziert, wenn sie mit einem anderen Gerät verbunden sind oder eine Staubkappe haben.. Eigenschaften und Vorteile:. Schutzart IP68 (sofern angeschlossen oder mit Staubschutzkappe versehen) Plug-and-Play-System für mehr Effizienz Niedrige und schnelle Busverbindungen. 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s Hohe Störfestigkeit und Störfestigkeit mit EMI-Schutz Die visuelle Paarungsanzeige macht es Ihnen leicht, sie zu sehen Die Ausrichtungsanzeige hilft Ihnen, zwei USB-Geräte anzuschließen, um das Risiko einer Beschädigung zu verringern. Staubschutzkappen:. Für ; 468-6248 468-6248 siehe Staubschutzkappe ; 468-6333 468-6333 Für ; 468-6327 468-6327 und ; 468-6311 468-6311 siehe Staubkappe ; 504-4588 504-4588
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schrauben
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
Buccaneer
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb einbaubuchse 2.0 typ a, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 4686311, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Bulgin, PX0842A, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,88*
€ 25,75*
€ 6,90*
ab € 18,39*
€ 25,77*
2 Tage
1075
€ 5,95*
ab € 15,61*
€ 27,43*
2 Tage
3395
€ 14,99*
ab € 14,99*
€ 27,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,45*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 400 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0852
ab € 2,44*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/2M00
ab € 10,10*
Zubehör
Bulgin
PX0841/AB/2M00
ab € 21,12*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/5M00
ab € 23,70*
Zubehör
Bulgin
14193
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.