Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, S/
Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, S/
Artikel-Nr.:
     4502-73F1755
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0837/5M00
EAN/GTIN:
     4099891055059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Patchkabel-Flex-Verbinder, PX0837/5M00, BULGIN Ethernetkabel Serie Standard Buccaneer-Ethernet, Cat. 5e, S/FTP, eine Seite mit IP68 Buccaneer RJ45-Stecker, andere Seite mit Standard RJ45-Stecker, geschirmt. Kabelmaterial: PUR, Leiterquerschnitt AWG 24, Leiteraufbau: 7x0,2 mm, Temperaturbereich: -25 °C bis 85 °C, Farbe: schwarz, Länge: 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
schwarz
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PUR
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.314 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 37,35*
€ 51,55*
Lager 4502
80
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 60,51*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 46,63*
€ 73,51*
1
€ 5,90*
ab € 52,89*
€ 75,56*
2 Tage
70
1
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 102,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 800 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,884* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 4.840,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 32,94*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,85*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
Zubehör
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.