Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0837/5M00 PATCHKABEL,1X BUCCANEER,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1211518
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0837/5M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ Buccaneer-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PX0837/5M00, 1211518, 121-1518
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 52,04*
    € 69,60*
    3
    Frei Haus
    ab € 55,88*
    € 71,59*
    Lager 139
    299
    1
    € 14,99*
    ab € 50,32*
    € 77,85*
    1
    Frei Haus
    ab € 60,10*
    € 91,22*
    1
    € 6,90*
    ab € 58,85*
    € 94,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,85*
    € 92,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,35*
    € 90,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,53*
    € 82,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,36*
    € 77,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,47*
    € 75,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,09*
    € 71,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,72*
    € 67,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,58*
    € 66,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,32*
    € 59,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0833
    € 51,57*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0839/PC
    € 17,51*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0835
    € 4,31*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0839/IDC
    € 48,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.