Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 5m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2423547
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0837/5M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, 2423547, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Bulgin, PX08375M00, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 43,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,41*
€ 51,56*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 46,78*
€ 74,05*
1
€ 5,90*
ab € 63,10*
€ 99,24*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 67,29*
€ 102,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,482* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 33,02*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,82*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
Zubehör
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.