Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; RJ45-Stecker,beiderseitig; Beschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; RJ45-Stecker,beiderseitig; Beschichtung: vergoldet
Patch cord; RJ45-Stecker,beiderseitig; Beschichtung: vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-PX0837/5M00
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0837/5M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;42V DC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Buccaneer Ethernet
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Sperrsystem: geschraubt
Leitungslänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Schichtstärke: 50µm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 37,33*
€ 51,31*
80
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 60,06*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 46,65*
€ 73,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 52,79*
€ 85,23*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 102,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,558* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 33,02*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,83*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
Zubehör
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.