Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2.7 mH, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2.7 mH, Flachstecker 6,3 mm
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2.7 mH, Flachstecker 6,3 mm
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2.7 mH, Flachstecker 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-71D306
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260-2-06
EAN/GTIN:
     4099889076356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Entstörfilter mit IEC-Stecker und Sicherungshalter Typ Schaffner FN 261/9260. Für zwei Sicherungen 5 x 20 mm, in kompakter und leichter Bauform; Kapazität: Cx 100 nF/Cy 2,2 nF, Ableitstrom: 373 µA, Betriebsspannung: 250 VAC, 50/60 Hz, Betriebsfrequenz: DC bis 400 Hz, Prüfspannung: 2000 VAC, Anschluss: kombinierte Löt-/Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8, Prüfzeichen: UL, CSA, ENEC 14. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom bei +40 °C/+25 °C, Nenninduktivität, Anzahl der Sicherungen): FN 9260 - 2 - 06, 2,0/2,3 A, 2,7 mH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
2.7 mH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
2 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0556 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, netzentstörfilter 2a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 15,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 18,03*
1
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 20,29*
1 Tag
553
1
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 21,13*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,31*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,48*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,67*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,87*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.