Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9260-2-06 FILTER IEC 2POLIG SICHERUNGSHALTER 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1104562
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260-2-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN 9260
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, netzentstörfilter 2a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN9260-2-06, 1104562, 110-4562
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 12,51*
    € 15,27*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,32*
    € 20,25*
    2 Tage
    553
    1
    € 5,95*
    ab € 10,56*
    € 21,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,31*
    € 21,43*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,82*
    € 24,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,00*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,19*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,63*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,57*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.