Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 VAC, 225 µH, Flachstecker 6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 VAC, 225 µH, Flachstecker 6,3 m
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 VAC, 225 µH, Flachstecker 6,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-71D1147
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222R-10-06
EAN/GTIN:
     7612774470670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Eingangsfilter, FN9222R-10-06, SCHAFFNER Der FN9222R-10-06 ist ein IEC-Eingangsfilter, der Netz- und hervorragende Filterdämpfung in einem kleinen Formfaktor kombiniert. Dieses Produkt umfasst eine große Auswahl an Stromstärken, Ausgangsanschlüssen, Montagemöglichkeiten und Filtern für medizinische Anwendungen, um Ihnen die gewünschte Lösung zu bieten. Features * Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe * Optionaler Überspannungsschutz * Kundenspezifische Version Anwendungen * Tragbare elektrische und elektronische Geräte * Kleine bis mittlere Maschinen und Haushaltsgeräte * Einphasige Stromversorgungen, Schaltnetzteile * Prüf- und Messgeräte * Rackmontagegeräte * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
225 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
120
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,53*
120
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 7,47*
1 Tag
406
1
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 9,91*
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 663,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,22*
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,23*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
Zubehör
Mckee Hagborg
PVC BOOT, BLACK PK5
ab € 3,79*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,48*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,60*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,87*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.