Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 8 mm, rot, 627 nm, 50 bis 100 mcd, 30°, L-793ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 8 mm, rot, 627 nm, 50 bis 100 mcd, 30°, L-793ID
LED, THT, Ø 8 mm, rot, 627 nm, 50 bis 100 mcd, 30°, L-793ID
Artikel-Nr.:
     4502-67S4610
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-793ID
EAN/GTIN:
     4099879011053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Runde LED-Lampe, L-793ID, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * 8 mm Durchmesser große Lampe * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
8 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
11 mm
Lichtstärke min.:
50 mcd
Lichtstärke typ.:
100 mcd
Linse:
rot
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
627 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 7,00*
ab € 0,11*
€ 0,192*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,216*
5
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,409*
2 Tage
363
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Kingbright
RTF-8080
ab € 0,134*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,21*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00674*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.