Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright JUMBO-LED ROT 8MM LED bedrahtet Rot Rund 8 mm 3 mcd 60 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180327-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-793 ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Kingbright JUMBO-LED ROT 8MM LED bedrahtet Rot Rund 8 mm 3 mcd 60 ° 20 mA 2 V

LED 8 mm

Zum Einsatz in Schalttafeln, Geräten und überall dort, wo es auf eine auffällige Signalgebung ankommt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 3 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Typ: L-793 ID

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Marke:
Kingbright
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
8 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
3 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L-793 ID
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-793 ID, JUMBO-LED ROT 8MM, 247-1791, LED 8mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3400
200
€ 7,00*
ab € 0,11*
€ 0,191*
20
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 0,232*
5
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,41*
Lager 102
453
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,51*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,21*
Zubehör
Kingbright
RTF 8080
ab € 0,135*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,0069*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,292*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.