Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M5-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M5-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M5-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M5-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Artikel-Nr.:
     4502-67F5574
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3110 35 04
EAN/GTIN:
     4099891164508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Steckverbinder M 5 Typ Binder 707. Mit Schraubverriegelung und umspritztem Kabel; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Kabelgehäuse, Stecker- und Buchsenkörper: PUR, Flanschkörper: PA 66, Flanschgehäuse: CuZn, vernickelt. Litze: PVC, Kabelmantel: PUR. Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom: 2,0 A, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: 500, Temperaturbereich: (Kabel bewegt) - 5,0 bis +80 °C, (Kabel fest) - 25 bis +80 °C. Ausführung mit umspritzten, abgewinkelten Kabeldosen Typ 707. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kabelaufbau, Kabelmaterial, Kabellänge): 79-3110-35-04, 4polig, 4 x 0,25 qmm, PUR, 5,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M5-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1221 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, binder sensorkabel, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,76*
€ 34,16*
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 34,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,26*
Zubehör
Binder
09-3111-00-04
ab € 6,80*
Zubehör
Binder
09-3111-86-04
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,15*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,35*
Zubehör
Binder
09 3111 01 04
ab € 8,65*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.