Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0314 09 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0314 09 05
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0314 09 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P0571
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0314 09 05
EAN/GTIN:
     4099879036490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Kabeldose, 09-0314-09-05, Franz Binder M16 IP40 Kabeldose, Polzahl: 5, 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,52*
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 12,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,40*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 6,82*
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,17*
Zubehör
Binder
09-0315-00-05
ab € 3,66*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,60*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 4,38*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,33*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 7,01*
Zubehör
Binder
09 0313 09 05
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.