Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 24 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1553B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 24 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1553B
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 24 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1553B
Artikel-Nr.:
     4502-66H381
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BGY
EAN/GTIN:
     4099889544305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, 1553BGY, HAMMOND Das Hammond Soft Sided-Gehäuse ist ergonomisch gestaltet, um den Komfort in der Hand zu gewährleisten. Diese Koffer sind entweder in hellgrau oder schwarz erhältlich und werden mit oder ohne Batteriefach und -klappe geliefert. Features * Die obere Abdeckung ist für eine Membrananzeige oder ein Tastenfeld eingelassen * Abstandshalter für gedruckte Schaltungen (PCB) werden in das Gehäuse eingegossen * Einschließlich abnehmbarer Frontplatte und Montagehardware * Umspritzter ABS-Kunststoff für allgemeine Zwecke mit einem weichen Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
24 mm
Länge:
117 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 8,03*
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,22*
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,30*
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 11,08*
1 Tag
53
€ 14,99*
ab € 7,16*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 2,00*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,85*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.