Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 02 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 02 05
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 02 05
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 02 05
Artikel-Nr.:
     4502-66F246
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2014 02 05
EAN/GTIN:
     4099889727098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 581/680/682. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: 2- bis 8-polig versilbert 12- und 14-polig vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, 2- bis 8-polig max. 0,75 mm², 12- und 14-polig max. 0,25 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 2- bis 5-polig (ohne 5-polig Stereo) 1750 V, 5-polig Stereo und 8- bis 14-polig 550 V, 6- und 7-polig 910 V, Durchgangswiderstand: bis 8-polig max. 5,0 mOhm, ab 12-polig max. 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung für Kabeldurchlass 6,0 bis 8,0 mm Typ 581. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-2014-02-05, 5p, 250 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,16*
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 11,90*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,49*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,15*
Zubehör
Binder
09-0315-00-05
ab € 3,64*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 4,35*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,33*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 7,01*
Zubehör
Binder
99 2013 02 05
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.