Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-2014-02-05 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S88607
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2014-02-05
EAN/GTIN:
     4064161263977
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
99-2014-02-05
Typ:
99-2014-02-05
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
3 A
Serie:
581
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Kupplung, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
CuZn
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,03*
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 12,04*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,61*
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 14,59*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 18,50*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,57*
Zubehör
Binder
99-2013-02-05
ab € 5,54*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 4,37*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,09*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.