Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Binder 99-2014-02-05 Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 581 Gesamtpolzahl: 5 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1039H-940910158577
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99-2014-02-05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder 99-2014-02-05 Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 581 Gesamtpolzahl: 5 1St.
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Elektrik und Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
Binder
,
99-2014-02-05
,
Rundstecker
,
Kupplung
,
99-2014-02-05-1
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 12,04*
Lager 102
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 14,59*
Lager 1039
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 18,50*
€ 26,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER M16 Series 680 Drahtverbinder Silber
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,29*
Zubehör
Binder-USA Series 680
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,58*
Zubehör
binder 99-2013-02-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.
Binder
99-2013-02-05
ab € 5,54*
Zubehör
Mini-Steckverbinder Stecker 5 Anzahl Kontakte, 6A, 60V, IP40
Binder
09 0319 00 05
ab € 4,36*
Zubehör
Montageschlüssel Kabelteil
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; THT; PIN: 5; 6A; 150V; gerade
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,09*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; THT; PIN: 5; 6A; 150V; gerade
Binder
09 0315 290 05
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen