Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, PIC12F675-I/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, PIC12F675-I/P
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-8, PIC12F675-I/P
Artikel-Nr.:
     4502-64S1758
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F675-I/P
EAN/GTIN:
     4099879130938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC12F675-I/P, ATMEL Der PIC12F675-I/P ist ein flashbasierter 8-Bit-CMOS-Mikrocontroller. Er verwendet eine RISC-Architektur mit nur 35 Einzelwort-/Einzelzyklus-Befehlen. Dieses Produkt eignet sich leicht für Anwendungen in der Automobilbranche, der Industrie, bei Haushaltsgeräten und Einsteigerprodukten, die eine Reprogrammierung vor Ort erfordern. Features * Serielle In-Circuit-Programmierung * Brown-out-Erkennung * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Watchdog-Zeitgeber * Programmierbar Schutz des Codes
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
5
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-8
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
64 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
1,75 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,91*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,27*
2 Tage
2280
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,02*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,60*
2 Tage
783
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,52*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,49*
Zubehör
Multicomp
SPC15525
ab € 0,416*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.