Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599BBK
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599BBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3406
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BBKCP
EAN/GTIN:
     4099889539370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, 1599BBKCP, Hammond Handgehäuse FRABS mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 14,24*
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 14,27*
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 16,20*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,16*
€ 19,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,60*
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,64*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,24*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,56*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
Hammond
1599HMS100BK
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.