Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belt Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belt Clip
Belt Clip
Artikel-Nr.:
     4502-61H3398
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599CLIPGY
EAN/GTIN:
     4099889570458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürtelklemme, 1599CLIPGY, Hammond Gürtelklemme mit Nylonmaterial und einer Länge von 48 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gürtelklemme
Farbe:
lichtgrau
Länge:
48 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,23*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,24*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,28*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 5,35*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1599CLIP
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.