| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61H3397 Herst.-Nr.: 1599CLIP EAN/GTIN: 4099889570441 |
| | |
|
| | |
| Gürtelklemme, 1599CLIP, Hammond Gürtelclip mit Nylonmaterial und einer Länge von 48 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gürtelklemme | Farbe: | schwarz | Länge: | 48 mm | Material: | ABS | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 2,40* | € 4,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 4,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 4,26* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,64* | € 4,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,32* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|