Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1599CLIP GÜRTEL-/TASCHENCLIP, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3536282
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599CLIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gürtelclip
Gürtelholster
Art des Zubehörs: Gürtel-/Hosentaschenclip
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: 1599
  • Zur Verwendung mit: Handgeräte-/Instrumentengehäuse der Baureihe 1593
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, Sonstiges, HAMMOND, 1599CLIP, 3536282, 353-6282
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 2,29*
    € 4,21*
    2
    € 6,90*
    ab € 2,43*
    € 4,23*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,17*
    € 4,26*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,63*
    € 4,93*
    Lager 139
    211
    1
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 5,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1599CLIPGY
    ab € 1,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.