Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 145 x 95 x 49 mm, natur, IP54, 1590JF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 145 x 95 x 49 mm, natur, IP54, 1590JF
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 145 x 95 x 49 mm, natur, IP54, 1590JF
Artikel-Nr.:
     4502-61H2440
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590JF
EAN/GTIN:
     4099889531480
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Druckgussgehäuse, 1590JF, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Sorgt außerdem für eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung. * Unlackierte Version ist vibrierend bearbeitet für eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. * Inklusive Schrauben, die in werkseitige Gewindebohrungen eingeschraubt werden. Typ und Anzahl der Schrauben variieren. Siehe Details unten oder in den Zeichnungen.
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Farbe:
natur
Höhe:
49 mm
Länge:
145 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 24,48*
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 24,51*
€ 8,95*
ab € 21,15*
€ 30,13*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 20,25*
€ 34,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,64*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,23*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.