Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Außenmaß 145 x 95 x 49mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256365
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 145 mm
Höhe Außen = 49 mm
Breite Außen = 95 mm
Abmessungen Außen = 145 x 95 x 49mm
Bereich = 1590
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590

Das geflanschte Basisgehäuse Hammond Serie 1590 mit Druckguss ist für elektronische Geräte geeignet, die robust und dennoch leicht zu bearbeiten sind. Dieses Gehäuse bietet niedrige Seitenwand-Zugwinkel (2° oder weniger) für eine einfache Montage auf Leiterplatten. Sie verfügt über eine Konstruktion mit überlappenden Stößen, die Schutz gemäß IP54vor Staub und Spritzwasser bietet und zudem für eine verbesserte EMI/HF-Schirmung sorgt.Aluminiumdruckguss-Gehäusewerkstoff Standardversionen erfüllen die Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
145 mm
Höhe Außen:
49 mm
Breite Außen:
95 mm
Abmessungen Außen:
145 x 95 x 49mm
Bereich:
1590
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2256365, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590JF, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.