Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 95mm; Y: 145mm; Z: 49mm; mit Halterung; 1590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 95mm; Y: 145mm; Z: 49mm; mit Halterung; 1590
Gehäuse: universell; X: 95mm; Y: 145mm; Z: 49mm; mit Halterung; 1590
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590JF
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 145mm
Größe X: 95mm
Größe Z: 49mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseserie: 1590
Setinhalt: 4 Einlassschrauben
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,67*
€ 23,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 24,51*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 20,26*
€ 34,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,64*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,05*
Zubehör
nVent Schroff
21101705.
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.