Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 91 x 62 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP67, 1555FF42G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 91 x 62 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP67, 1555FF42G
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 91 x 62 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP67, 1555FF42G
Artikel-Nr.:
     4502-61H2284
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555FF42GY
EAN/GTIN:
     4099889530025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1555FF42GY, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten auf DIN-Schienen * ABS-Versionen werden aus einem Allzweckmaterial geformt, das eine Brennbarkeitseinstufung von UL94-HB trägt. * Polycarbonat-Versionen sind für den Außeneinsatz UV-stabilisiert. Grauer Polykarbonat trägt eine UL94- 5VA-Einstufung * Die Farbe des Gehäuses ist ein Hellgrau (RAL 7035).
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
62 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 14,62*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,95*
€ 20,61*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 20,88*
2 Tage
94
pro Stück
€ 14,99*
ab € 13,16*
€ 23,00*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,66*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FPL
ab € 4,20*
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.