Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Frontplatte, für Gehäuse 1554 und 1555 F, F2 und G2, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539539
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554FPL
EAN/GTIN:
     0623980843032
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Schaltschrank
Typ = Frontplatte
Länge = 119mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 1554 und 1555 F, F2 und G2, G
Breite = 89mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Länge:
119mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 1554 und 1555 F, F2 und G2, G
Breite:
89mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hammond montageplatte, montageplatte, 2539539, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1554FPL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 8,35*
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 8,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,72*
€ 8,72*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,30*
€ 12,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1598ATS100
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.