Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1555F ABS Gehäuse 1555F Außenmaß 4.7 x 3.6 x 2.44Zoll IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291145
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555FF42GY
EAN/GTIN:
     0623980036205
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 119,4 mm
Höhe Außen = 62 mm
Breite Außen = 91,4 mm
Abmessungen Außen = 4.7 x 3.6 x 2.44Zoll
Schutzart = IP66
Mit Flansch = Ja
Serie = 1555F

Der wasserdichte ABS-Gehäusedeckel der Serie Hammond 1555F mit Flansch LID. Er hat Abmessungen von 4,7 x 3,6 x 2,44 Zoll.Universal-ABS-Kunststoff (Material hat die UL-Entflammbarkeitsklasse UL94 HB). Nicht für den Außeneinsatz empfohlen Entwickelt gemäß IP66
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
119,4 mm
Höhe Außen:
62 mm
Breite Außen:
91,4 mm
Abmessungen Außen:
4.7 x 3.6 x 2.44Zoll
Schutzart:
IP66
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1555F
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2291145, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1555FF42GY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,66*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,25*
€ 13,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 20,62*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 20,76*
1 Tag
94
pro Stück
€ 14,99*
ab € 13,07*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FPL
ab € 4,18*
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.