Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 91mm; Y: 120mm; Z: 62mm; mit Halterung; 1555F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 91mm; Y: 120mm; Z: 62mm; mit Halterung; 1555F
Gehäuse: universell; X: 91mm; Y: 120mm; Z: 62mm; mit Halterung; 1555F
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1555FF42GY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555FF42GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 120mm
Größe X: 91mm
Größe Z: 62mm
Gehäuseserie: 1555F
Ausführung: mit Halterung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,66*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,25*
€ 13,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 20,62*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 20,76*
2 Tage
94
pro Stück
€ 14,99*
ab € 13,07*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FPL
ab € 4,18*
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.