Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 20 mm, transparent, IP54, 1551GTBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 20 mm, transparent, IP54, 1551GTBU
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 20 mm, transparent, IP54, 1551GTBU
Artikel-Nr.:
     4502-61H2085
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551GTBU
EAN/GTIN:
     4099889528350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Miniatur-Gehäuse, 1551GTBU, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse. * Wahlweise aus schwarzem, grauem oder transluzentem blauen Allzweck-ABS-Kunststoff geformt. * Oberfläche mit satinierter Textur. * Komplett mit Deckel und zwei selbstschneidenden Schrauben * Diese Serie ist auch mit Flanschdeckeln erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,91*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,92*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,95*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,53*
1 Tag
8
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,22*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,75*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.