Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1551GTBU GEHÄUSE, ABS, BLAU, 50X35X20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511148
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551GTBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Außentiefe - metrisch: 20 mm
  • Gehäusefarbe: Blau
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.79 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1551GTBU, 1511148, 151-1148
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,11*
    € 1,89*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,19*
    € 1,90*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,19*
    € 1,93*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,20*
    € 2,52*
    Lager 139
    8
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,05*
    € 4,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1427DINCLIP
    ab € 3,22*
    Zubehör
    Hammond
    1593ATS100
    ab € 5,76*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 7,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.