Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 14.5 mm/10 mm lang, türkis, 3241129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 14.5 mm/10 mm lang, türkis, 3241129
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 14.5 mm/10 mm lang, türkis, 3241129
Artikel-Nr.:
     4502-60P6304
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241129
EAN/GTIN:
     4046356733830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,34mm² türkis isolie...
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, 3241129, Phoenix Contact Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 14,5 mm, Farbe: türkis. Die Kunststoffhülse der Aderendhülse ist aus weichem, verzinntem Elektrolytkupfer gefertigt. Features * Mit den AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm²-Leiter verarbeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
14.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Pinlänge:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,80*
€ 4,08*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,94*
€ 4,26*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,26*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,971*
€ 4,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.