Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,34qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen tk AI0,34-10TQ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E405E02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,34mm² türkis isolie...
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse 0,34qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen tk AI0,34-10TQ
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Bauform:
Standard
Farbe:
türkis
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,80*
€ 4,14*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,94*
€ 4,32*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 4,32*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,971*
€ 4,361*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,361*
€ 5,18959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,191*
€ 4,98729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,881*
€ 4,61839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,751*
€ 4,46369
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,321*
€ 3,95199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 127,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.