Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 148.4 x 108.4 x 75.4 mm, natur, IP66, 1550Z115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 148.4 x 108.4 x 75.4 mm, natur, IP66, 1550Z115
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 148.4 x 108.4 x 75.4 mm, natur, IP66, 1550Z115
Artikel-Nr.:
     4502-60H3080
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z115
EAN/GTIN:
     4099889519518
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Wasserdichte Gehäuse aus Aluminum Typ Hammond 1550Z. Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse für Anwendungen die eine gute EMV/HF-Schirmung voraussetzen; Schutzart: IP 66. Technische Merkmale (Außenmaße L, B, H): 1550Z115, L 148,4, B 108,4, H 75,4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
108.4 mm
Farbe:
natur
Höhe:
75.4 mm
Länge:
148.4 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.61 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 24,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 24,32*
€ 8,95*
ab € 17,15*
€ 24,79*
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 36,42*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,05*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.