Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1550Z115 DRUCKGUSSBOX 75X108X148MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823105
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1550Z
  • Außenhöhe - imperial: 5.84 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 108.4 mm
  • Außentiefe - metrisch: 75.4 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 4.27 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 148.4 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1550Z115, 1823105, 182-3105
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 16,70*
    € 24,31*
    € 6,90*
    ab € 17,25*
    € 24,32*
    € 8,95*
    ab € 17,15*
    € 24,79*
    € 5,90*
    ab € 20,06*
    € 36,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,05*
    € 37,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,63*
    € 44,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.