Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 108mm; Y: 148mm; Z: 75mm; 1550Z; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 108mm; Y: 148mm; Z: 75mm; 1550Z; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 108mm; Y: 148mm; Z: 75mm; 1550Z; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1550Z115
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 148mm
Größe X: 108mm
Größe Z: 75mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseserie: 1550Z
Entspricht Norm: UL
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 24,31*
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 24,32*
€ 8,95*
ab € 17,15*
€ 24,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 36,42*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,05*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.