Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1550Z Aluminium Universal-Gehäuse 1550Z Außenmaß 149 x 109 x 66mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287731
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z115
EAN/GTIN:
     0623980404349
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Bereich = 1550Z
Höhe Außen = 109 mm
Breite Außen = 66 mm
Abmessungen Außen = 149 x 109 x 66mm
Schutzart = IP66
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1550Z

Das wasserdichte Aluminiumdruckguss-Gehäuse der Serie Hammond 1550Z hat eine dicke Wand.Sehr wirtschaftlich - dicke Wand - Aluminiumdruckguss - wasserdichtes elektronisches Gerätegehäuse. Robuste Aluminiumdruckguss-Legierung (robust - dennoch leicht zu bearbeiten), Zweiteilige ″Nut- und Federkonstruktion″ zum Schutz vor Staub und Wasser. Ideal für wiederholtes Öffnen und Schließen. Einfache Wandmontage mit ″Durchgangsbox - Sackloch″-Bauweise (bei allen Größen außer 1550Z102, 1550Z115 und 1550Z120). Der Zugang zu Sacklöchern befindet sich außerhalb des Dichtungsrings für hervorragenden Schutz (siehe Foto unten). Unlackierte Version ist vibrationsbeschichtet für eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. Die texturierte schwarze Version ist mit robustem Polyesterpulver beschichtet, um eine dauerhafte Oberfläche auch nach der Bearbeitung zu gewährleisten. Oberfläche wird auf das gesamte Gehäuse aufgetragen (innen und außen)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Bereich:
1550Z
Höhe Außen:
109 mm
Breite Außen:
66 mm
Abmessungen Außen:
149 x 109 x 66mm
Schutzart:
IP66
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1550Z
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2287731, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1550Z115, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 24,31*
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 24,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,15*
€ 24,79*
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 36,42*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,05*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.