Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 3,6 x 10 mm, 800 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 8020.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 3,6 x 10 mm, 800 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 8020.0
Feinsicherung 3,6 x 10 mm, 800 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 8020.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P8436
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.0513.PT
EAN/GTIN:
     4099889116564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 8020.0513.PT, SCHURTER Die 8020.0513.PT ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Keramikrohr * Material Endkappen vernickeltes, messing * Geeignet für PCB, THT * Geeignet für Wellenlöten Anwendungen * Leiterplatten * Digital Unterhaltungselektronik * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
3,6 x 10 mm
Durchmesser:
3.9 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
11 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
800 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, feinsicherung 800ma träge, feinsicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,38*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.