Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2 A, FF, 660 V (AC), 30 kA Ausschaltvermögen, 7022.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2 A, FF, 660 V (AC), 30 kA Ausschaltvermögen, 7022.08
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2 A, FF, 660 V (AC), 30 kA Ausschaltvermögen, 7022.08
Artikel-Nr.:
     4502-59P8268
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7022.0880
EAN/GTIN:
     4099889115192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 7022.0880, SCHURTER Die 7022.0880 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Keramikrohr * Geeignet für die Montage im Sicherungshalter / Clip * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Schutz von Halbleitern * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
30 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.8 mm
Nennspannung (AC):
660 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,10*
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 4,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,80*
€ 6,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.1666
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0031.1673
ab € 1,38*
Zubehör
Schurter
0031.1653
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.