Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 10A 250V ac 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8663432
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1666
EAN/GTIN:
     5059039781812
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Kompatible Sicherungslänge = 32mm

Feinsicherungshalter Serie FEU. Haltersortiment mit geschützten Kontakten Hochwertige Sicherungshalter für Sicherungen 20 mm oder 32 mm, konform mit allen Anforderungen bezüglich Berührungssicherheit Bajonett-Feder-System zum Einschieben und Entnehmen von Sicherungen Lötanschluss
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Kompatible Sicherungslänge:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 8663432, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00311666, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,959*
€ 1,714*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
NO.270
ab € 699,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.